Motion
TAF212916
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 21 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01555210
No. Fabricante TAF212916
Precio43.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 21 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01555210
No. Fabricante TAF212916
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
Precio43.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    14400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF212916 cuenta con un diámetro interior de 21 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    20000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF212916 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle