Motion
TR8YN
Rodamiento de extremo de varilla RBC Spherco - Serie estándar TR, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #01555222
No. Fabricante TR8YN
Precio101.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla RBC Spherco - Serie estándar TR, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #01555222
No. Fabricante TR8YN
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
Precio101.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.937 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.500 pulg.
  • Altura total
    2.7810 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .5000-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400191337
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Latón
  • Capacidad de carga estática radial
    7400 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Spherco®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • UPC_NO
    637400191337

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TR 8 YN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle