Motion
SY 60 WF

SKF
SY 60 WF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01555447
No. Fabricante SY 60 WF
Precio642.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 60 WF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01555447
No. Fabricante SY 60 WF
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
Precio642.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    69.90 mm
  • Ancho de la base
    60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    190.5 mm
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Altura total
    138 mm
  • Longitud total
    240 mm
  • Peso
    10.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    36 kN
  • Cojinete de repuesto
    AMARILLO 212-2F
  • Serie
    SY
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316570517064

Descripción general

Descripción del fabricante
SY 60 WF PILOTO BLK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno