Motion
CRB4010UUT1
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 40 mm, Diámetro exterior de 65 mm, Ancho total de 10 mm
Artículo MI #01555449
No. Fabricante CRB4010UUT1
Precio528.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 40 mm, Diámetro exterior de 65 mm, Ancho total de 10 mm
Artículo MI #01555449
No. Fabricante CRB4010UUT1
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
Su precio$528.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557016288
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5980 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8040 N
  • Serie
    CRB
  • UPC_NO
    4549557016288

Descripción general

Descripción del fabricante
CRB 4010UUT1 BRG
  • El anillo exterior de dos piezas está atornillado para evitar la separación durante el transporte y la instalación

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno