Motion
PWKRE72-2RS

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE72-2RS

Seguidor de leva con corona - 72 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 1-15/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #01555452
No. Fabricante PWKRE72-2RS
Precio1,286.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
PWKRE72-2RS

Seguidor de leva con corona - 72 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 1-15/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #01555452
No. Fabricante PWKRE72-2RS
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
Precio1,286.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-13/16 pulg.
  • Ancho general
    3-1/8 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    72 mm
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Poste Longitud  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24x1.5
  • Par de apriete
    162.242 pies-libras
  • Peso
    2.67 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643212045
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    4047643212045

Descripción general

Descripción del fabricante
PWKRE72-2RS-XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno