Motion
1555506

PEER CHAIN
1555506

Cadena de hoja remachada - Lazada 4 x 4 , paso de 0.7500 pulg., longitud total de 10 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #01555506
No. Fabricante 1555506
Precio20.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
1555506

Cadena de hoja remachada - Lazada 4 x 4 , paso de 0.7500 pulg., longitud total de 10 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #01555506
No. Fabricante 1555506
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
Su precio$20.60/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    4 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    0.6150 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.0940 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.2340 pulg.
  • Paso  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Acero al carbono
  • Número de stock del fabricante
    4193
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
AL644 X 10 FT
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"