Motion
C2060SS  RIV X 10 pies 0,094

PEER CHAIN
C2060SS RIV X 10 ft .094

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #01555563
No. Fabricante C2060SS RIV X 10 ft .094
Precio35.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2060SS RIV X 10 ft .094

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #01555563
No. Fabricante C2060SS RIV X 10 ft .094
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
Su precio$35.49/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12125 pies-libras
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    787
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060 ACERO INOXIDABLE RIV QUESTX 10 PIES 0,094
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"