Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.125 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.091 pulg.
- Altura de la placa0.228 pulg.
- Grosor de la placa0.030 pulg.
- Diámetro del rodillo0.130 pulg.
- Ancho del rodillo0.125 pulg.
- Resistencia a la tensiónpies-libras
- Peso0.2 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante19589
- MaterialAcero inoxidable 304
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.