Motion
1555610

PEER CHAIN
1555610

Cadena de hoja remachada - Lazada 3 x 4 , paso de 0.7500 pulg., longitud total de 50 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #01555610
No. Fabricante 1555610
Precio24.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
1555610

Cadena de hoja remachada - Lazada 3 x 4 , paso de 0.7500 pulg., longitud total de 50 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #01555610
No. Fabricante 1555610
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
Precio24.27 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    3 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    0.7120 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.3120 pulg.
  • Paso  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Tailandia
  • Recubrimiento de acabado
    Acero al carbono
  • Número de stock del fabricante
    1265
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
BL634 X 50 FT
  • Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
  • Fabricado con placas y pasadores apilados.
  • Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo