Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.31 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCFE 1 1/4 S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166034504
- RPM Máx.3100 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3930 lbf
- Capacidad de carga estática radial2300 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- UPC_NO726166034504
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Configuración excéntrica