Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 15/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 JIC 37°
- Diámetro total5/8 pulg.
- Longitud total1.9 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave5/8 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 5/8 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha
- Estilo final 1Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6565
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto