Especificaciones
Dimensions
- Tamaños de boquilla#0, 1/16 pulg., 3/32 pulg., 3/64 pulg., 5/64 pulg.
Details
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoAcero estriado
- IncluyeEstuche de plástico
- Punta magnetizadaNo
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores5
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
Descripción general
Descripción del fabricante
S605 JUEGO DE DESTORNILLADORES