Especificaciones
Dimensiones
- Anchura de la cuchilla0.025 pulg., 0.04 pulg., 0.055 pulg., 0.07 pulg., 0.08 pulg., 0.1 pulg.
- Longitud total3-7/8 pulg.
- Tamaños de boquilla0.025 (ranura) pulg., 0.04 (ranura) pulg., 0.055 (ranura) pulg., 0.07 (ranura) pulg., 0.08 (ranura) pulg., 0.1 (ranura) pulg.
Detalles
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- IncluyeEstuche de plástico
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores6
- Estilo de boquillaRanurado