Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo1/2 pulg., 3/8 pulg., 7/16 (3) pulg.
- Diámetro máximo del punzón3/8 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón1/8 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Longitud del pasador3-1/2 pulg.
- Diámetro del punzón1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg.
Detalles
- Estilo de mango/cuerpoAcero estriado
- IncluyeEstuche de vinilo
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes5
- Tipo de marcajePasador