Motion
05105
05105
Artículo MI #01557100
No. Fabricante 05105
Precio147.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
05105
Artículo MI #01557100
No. Fabricante 05105

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio147.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pie
  • Grosor
    22 mm
  • Ancho
    40 mm

Detalles

  • Finalizar
    Simple
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
05105 22MMX40MMX12" KYSTK-PF-1/B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo