Motion
12960
12960
Artículo MI #01557515
No. Fabricante 12960
Precio141.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12960
Artículo MI #01557515
No. Fabricante 12960
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
Su precio$141.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Longitud
    De 6 a 80 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    287
  • Tipo de pasador
    Ranurado
  • UPC_NO
    69815812960

Descripción general

Descripción del fabricante
SURTIDO DE PASADORES DE RODILLO MÉTRICOS 12960

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo