Motion
12975
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25 Tamaño de rosca, 375 por paquete
Artículo MI #01557518
No. Fabricante 12975
Precio188.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de ajuste de punta de copa - Material de acero, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25 Tamaño de rosca, 375 por paquete
Artículo MI #01557518
No. Fabricante 12975

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$188.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 mm, 12 mm, 16 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25

Detalles

  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    375
  • Tipo de punto
    Copa
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
SURTIDO DE TORNILLOS DE FIJACIÓN MÉTRICOS 12975

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo