Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Longitud10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25
Detalles
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete255
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca