Especificaciones
Dimensiones
- Longitud120 pulg.
- Longitud de la cuña120 pulg.
- Grosor de la cuña0.0180 pulg.
- Ancho de la cuña12 pulg.
- Tamaño12 x 120 pulg.
- Resistencia a la tensión80000 psi
- Grosor0.0180 pulg.
- Peso8.58 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Grado1008-1010
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Cumple/SuperaASTM-A109, AISI-1008/AISI-1010
- Dureza RockwellB90
- Material de la cuñaAcero
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceCompletamente duro
- TemploCompletamente duro
- Tolerancia de espesor+/-0.00075 pulg.
- TipoRollo
- Tolerancia de ancho+/-0.010 pulg.