Motion
16600/16AA20

Precision Brand
16600/16AA20

Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01557733
No. Fabricante 16600/16AA20
Precio69.98 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Precision Brand
16600/16AA20

Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01557733
No. Fabricante 16600/16AA20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.98 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    120 pulg.
  • Longitud de la cuña
    120 pulg.
  • Grosor de la cuña
    0.0200 pulg.
  • Ancho de la cuña
    12 pulg.
  • Tamaño
    12 x 120 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    80000 psi
  • Grosor
    0.0200 pulg.
  • Peso
    9.28 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Grado
    1008-1010
  • Tolerancia de longitud
    +3/-0.250 pulg.
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Cumple/Supera
    ASTM-A109, AISI-1008/AISI-1010
  • Dureza Rockwell
    B90
  • Material de la cuña
    Acero
  • Tipo de stock de suplementos
    Rollo
  • Templo de calce
    Completamente duro
  • Templo
    Completamente duro
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.001 pulg.
  • Tipo
    Rollo
  • Tolerancia de ancho
    +/-0.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
16600 16AA20 020X12X120 CUÑA DE ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo