Especificaciones
Dimensiones
- Longitud120 pulg.
- Grosor de la cuña0.0250 pulg.
- Ancho de la cuña12 pulg.
- Tamaño12 x 120 pulg.
- Resistencia a la tensión80000 psi
- Grosor0.025 pulg., 0.635 mm
- Peso11.25 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Grado1008-1010
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialAcero
- Material de la cuñaAcero
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceCompletamente duro
- TemploCompletamente duro
- Tolerancia de espesor+/-0.001 pulg.
- Tolerancia de ancho+/-0.010 pulg.