Motion
16750/16AJ20

Precision Brand
16750/16AJ20

Lámina de ajuste de rodillo, pulgadas, 0.02", 0.508mm, 180", 6", acero
Artículo MI #01557755
No. Fabricante 16750/16AJ20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Precision Brand
16750/16AJ20

Lámina de ajuste de rodillo, pulgadas, 0.02", 0.508mm, 180", 6", acero
Artículo MI #01557755
No. Fabricante 16750/16AJ20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    180 pulg.
  • Grosor
    0.02 pulg., 0.508 mm
  • Peso
    6.54 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de stock de suplementos
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
16750 16AJ20 CUÑA DE ACERO 020 X 6 X 180

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo