Motion
16655/16AY31

Precision Brand
16655/16AY31

Existencias de cuñas de hoja -
Artículo MI #01557793
No. Fabricante 16655/16AY31
Precio27.12 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Precision Brand
16655/16AY31

Existencias de cuñas de hoja -
Artículo MI #01557793
No. Fabricante 16655/16AY31
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
Precio27.12 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pulg.
  • Longitud de la cuña
    25 pulg.
  • Grosor de la cuña
    0.0310 pulg.
  • Ancho de la cuña
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 x 25 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    80000 psi
  • Grosor
    0.0310 pulg.
  • Peso
    3.09 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Grado
    1008-1010
  • Tolerancia de longitud
    +0.125 pulg.
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Cumple/Supera
    ASTM A109, AISI 1008-1010
  • Cantidad del paquete
    2
  • Dureza Rockwell
    B90-100
  • Material de la cuña
    Acero
  • Tipo de stock de suplementos
    Hoja
  • Templo de calce
    Completamente duro
  • Templo
    Completamente duro
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0015 pulg.
  • Tipo
    Hoja
  • Tolerancia de ancho
    +/-0.005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
16655 16AY31 031X6X25 CUÑA DE ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo