Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pulg.
- Grosor de la cuña0.0015 pulg.
- Ancho de la cuña6 pulg.
- Tamaño6 x 100 pulg.
- Resistencia a la tensión80000 psi
- Grosor0.0015 pulg., 0.038 mm
- Peso0.26 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Grado1008-1010
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialAcero
- Material de la cuñaAcero
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceCompletamente duro
- TemploCompletamente duro
- Tolerancia de espesor+/-0.00015 pulg.
- Tolerancia de ancho+/-0.005 pulg.