Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.5 m
- Grosor de la cuña0.0039 pulg.
- Ancho de la cuña150.00 mm
- Tamaño150 mm x 2.5M
- Resistencia a la tensión80000 psi
- Grosor0.1 mm
- Peso0.72 lb
- Ancho150 mm
Detalles
- Grado1008-1010
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialAcero
- Material de la cuñaAcero
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceCompletamente duro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TemploCompletamente duro
- Tolerancia de espesor+/-0.012 mm
- Tolerancia de ancho+/-2.5 mm