Motion
16973
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01557836
No. Fabricante 16973
Precio23.11 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01557836
No. Fabricante 16973
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
Precio23.11 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.5 m
  • Grosor de la cuña
    0.0059 pulg.
  • Ancho de la cuña
    150.00 mm
  • Tamaño
    150 mm x 2.5M
  • Resistencia a la tensión
    80000 psi
  • Grosor
    0.15 mm
  • Peso
    1.14 lb
  • Ancho
    150 mm

Detalles

  • Grado
    1008-1010
  • Tolerancia de longitud
    +3/-0.250 pulg.
  • Material
    Acero
  • Material de la cuña
    Acero
  • Tipo de stock de suplementos
    Rollo
  • Templo de calce
    Completamente duro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Templo
    Completamente duro
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.016 mm
  • Tolerancia de ancho
    +/-2.5 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
16973 .15MM X 150MM X 2.5M ACERO SHM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"