Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.5 m
- Longitud de la cuña2.50m
- Grosor de la cuña0.0157 pulg.
- Ancho de la cuña150.00mm
- Tamaño150 mm x 2.5M
- Resistencia a la tensión80000 psi
- Grosor0.0157 pulg.
- Peso2.76 lb
- Ancho150 mm
Detalles
- Grado1008-1010
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Cumple/SuperaASTM-A109, AISI-1008/AISI-1010
- Dureza RockwellB90
- Material de la cuñaAcero
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceCompletamente duro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TemploCompletamente duro
- Tolerancia de espesor+/-0.039 mm
- TipoRollo
- Tolerancia de ancho+/-2.5 mm