Motion
17315/17SS5
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01557901
No. Fabricante 17315/17SS5
Precio108.43 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01557901
No. Fabricante 17315/17SS5
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
Su precio108.43 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    120 pulg.
  • Grosor de la cuña
    0.0050 pulg.
  • Ancho de la cuña
    12 pulg.
  • Tamaño
    12 x 120 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    57000 psi
  • Grosor
    0.005 pulg., 0.127 mm
  • Peso
    2.46 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Grado
    260
  • Tolerancia de longitud
    +3/-0.125 pulg.
  • Material
    Latón
  • Material de la cuña
    Latón
  • Tipo de stock de suplementos
    Rollo
  • Templo de calce
    Medio duro
  • Templo
    Medio duro
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0008 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    +/-0.008 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
17315 17SS5 005X12X120 CUÑA DE LATÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo