Motion
17470/17SY15
Existencias de cuñas de hoja -
Artículo MI #01557921
No. Fabricante 17470/17SY15
Precio42.18 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de cuñas de hoja -
Artículo MI #01557921
No. Fabricante 17470/17SY15
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
Su precio42.18 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pulg.
  • Grosor de la cuña
    0.0150 pulg.
  • Ancho de la cuña
    6 pulg.
  • Tamaño
    6 x 25 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    57000 psi
  • Grosor
    0.015 pulg., 0.381 mm
  • Peso
    1.84 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Grado
    260
  • Tolerancia de longitud
    +0.125 pulg.
  • Material
    Latón
  • Cantidad del paquete
    2
  • Material de la cuña
    Latón
  • Tipo de stock de suplementos
    Hoja
  • Templo de calce
    Medio duro
  • Templo
    Medio duro
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0010 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    +/-0.008 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
17470 17SY15 015X6X25 CUÑA DE LATÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"