Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.5 m
- Longitud de la cuña2.50m
- Grosor de la cuña0.0098 pulg.
- Ancho de la cuña150.00mm
- Tamaño150 mm x 2.5M
- Resistencia a la tensión57000 psi
- Grosor0.0098 pulg.
- Peso1.96 lb
- Ancho150 mm
Detalles
- Grado260
- Tolerancia de longitud+3/-0.125 pulg.
- Material260 Latón de aleación
- Cumple/SuperaASTM-B19, ASTM-B36, SAE-CA-260, CDA-260
- Dureza Rockwell30T 56-68
- Material de la cuñaLatón
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceMedio duro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TemploMedio duro
- Tolerancia de espesor+/-0.025 mm
- TipoRollo
- Tolerancia de ancho+/-2.5 mm