Motion
17976
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01557954
No. Fabricante 17976
Precio64.41 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de cuñas de rollo -
Artículo MI #01557954
No. Fabricante 17976
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
Precio64.41 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.5 m
  • Longitud de la cuña
    2.50m
  • Grosor de la cuña
    0.0118 pulg.
  • Ancho de la cuña
    150.00mm
  • Tamaño
    150 mm x 2.5M
  • Resistencia a la tensión
    57000 psi
  • Grosor
    0.0118 pulg.
  • Peso
    2.44 lb
  • Ancho
    150 mm

Detalles

  • Grado
    260
  • Tolerancia de longitud
    +3/-0.125 pulg.
  • Material
    260 Latón de aleación
  • Cumple/Supera
    ASTM-B19, ASTM-B36, SAE-CA-260, CDA-260
  • Dureza Rockwell
    30T 56-68
  • Material de la cuña
    Latón
  • Tipo de stock de suplementos
    Rollo
  • Templo de calce
    Medio duro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Templo
    Medio duro
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.026 mm
  • Tipo
    Rollo
  • Tolerancia de ancho
    +/-2.5 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
17976 .30MM X 150MM X 2.5M LATÓN SHM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"