Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.5 m
- Grosor de la cuña0.0157 pulg.
- Ancho de la cuña150.00 mm
- Tamaño150 mm x 2.5M
- Resistencia a la tensión57000 psi
- Grosor0.4 mm
- Peso3.08 lb
- Ancho150 mm
Detalles
- Grado260
- Tolerancia de longitud+3/-0.125 pulg.
- MaterialLatón
- Material de la cuñaLatón
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceMedio duro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TemploMedio duro
- Tolerancia de espesor+/-0.045 mm
- Tolerancia de ancho+/-2.5 mm