Motion
25320
Surtido de cuñas Arbor - Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01558837
No. Fabricante 25320
Precio64.49 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Surtido de cuñas Arbor - Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #01558837
No. Fabricante 25320
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
Precio64.49 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
  • Diámetro interior
    1.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Grosor
    De 0.001 a 0.125 pulg.

Detalles

  • Grado
    No calificado
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de piezas
    19
  • Material de la cuña
    Acero
  • Tipo de cuña
    Surtido de calzas Arbor

Descripción general

Descripción del fabricante
25320 1-3/4X2-3/4XASST CUÑA DE ARBR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno