Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(10) 0.005 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.005 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.005 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.005 x 5/8 x 1 in, (10) 0.005 x 7/8 x 1-3/8 in, (10) 0.01 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.01 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.01 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.01 x 5/8 x 1 in, (10) 0.01 x 7/8 x 1-3/8 in, (10) 0.015 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.015 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.015 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.015 x 5/8 x 1 in, (10) 0.015 x 7/8 x 1-3/8 in
- Diámetro interior0.375 pulg., 0.500 pulg., 0.625 pulg., 0.750 pulg. y 0.875 pulg.
- Diámetro exterior0.625 pulg., 0.750 pulg., 1 pulg., 1.125 pulg. y 1.375 pulg.
- GrosorDe 0.005 a 0.015 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara una selección rápida y sencilla
- GradoNo calificado
- MaterialAcero
- Número de piezas150
- Material de la cuñaAcero
- Tipo de cuñaSurtido de calzas Arbor