Motion
25999
Surtido de cuñas de eje - Material de acero con bajo contenido de carbono, tamaño 0.375 x 0.625 in, 0.500 x 0.750 in, 0.625 x 1 in, 0.750 x 1.125 in y 1 x 1.500 in
Artículo MI #01558879
No. Fabricante 25999
Precio273.06 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Surtido de cuñas de eje - Material de acero con bajo contenido de carbono, tamaño 0.375 x 0.625 in, 0.500 x 0.750 in, 0.625 x 1 in, 0.750 x 1.125 in y 1 x 1.500 in
Artículo MI #01558879
No. Fabricante 25999
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
Su precio273.06 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (10) 0.02 x 1 x 1-1/2 in, (10) 0.02 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.02 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.02 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.02 x 5/8 x 1 in, (10) 0.031 x 1 x 1-1/2 in, (10) 0.031 x 1/2 x 3/4 in, (10) 0.031 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 0.031 x 3/8 x 5/8 in, (10) 0.031 x 5/8 x 1 in, (10) 1/8 x 1 x 1-1/2 in, (10) 1/8 x 1/2 x 3/4 in, (10) 1/8 x 3/4 x 1-1/8 in, (10) 1/8 x 3/8 x 5/8 in, (10) 1/8 x 5/8 x 1 in
  • Diámetro interior
    0.375 pulg., 0.500 pulg., 0.625 pulg., 0.750 pulg. y 1 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.625 pulg., 0.750 pulg., 1 pulg., 1.125 pulg. y 1.500 pulg.
  • Tamaño
    0.375 x 0.625 pulg. , 0.500 x 0.750 pulg. , 0.625 x 1 pulg. , 0.750 x 1.125 pulg. y 1 x 1.500 pulg.
  • Grosor
    De 0.020 a 0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Para una selección rápida y sencilla
  • Grado
    No calificado
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de piezas
    150
  • Material de la cuña
    Acero
  • Tipo de cuña
    Surtido de calzas Arbor

Descripción general

Descripción del fabricante
25999 ASISTENTE DE CUÑA DE EJE - 0,020 - 0,125

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno