Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(15) 0.005 x 1/2 in, (15) 0.005 x 1/4 in, (15) 0.005 x 3/4 in, (15) 0.005 x 3/8 in, (15) 0.005 x 5/16 in, (15) 0.005 x 5/8 in, (15) 0.015 x 1/2 in, (15) 0.015 x 1/4 in, (15) 0.015 x 3/4 in, (15) 0.015 x 3/8 in, (15) 0.015 x 5/16 in, (15) 0.015 x 5/8 in, (15) 0.032 x 1/2 in, (15) 0.032 x 1/4 in, (15) 0.032 x 3/4 in, (15) 0.032 x 3/8 in, (15) 0.032 x 5/16 in, (15) 0.032 x 5/8 in
- Diámetro interior0.171 - 0.598 pulg.
- Diámetro exterior0.248 - 0.746 pulg.
- GrosorDe 0.005 a 0.032 pulg.
Detalles
- AplicaciónAjustes del tornillo del tirador/perno del hombro
- GradoNo calificado
- MaterialAcero
- Número de piezas270
- Material de la cuñaAcero
- Tipo de cuñaSurtido de calzas Arbor
Descripción general
Descripción del fabricante
SURTIDO DE CUÑAS ALARGADORAS 26005