Especificaciones
Dimensions
- Contenido(15) 0.005 x 1/2 in, (15) 0.005 x 1/4 in, (15) 0.005 x 3/4 in, (15) 0.005 x 3/8 in, (15) 0.005 x 5/16 in, (15) 0.005 x 5/8 in, (15) 0.015 x 1/2 in, (15) 0.015 x 1/4 in, (15) 0.015 x 3/4 in, (15) 0.015 x 3/8 in, (15) 0.015 x 5/16 in, (15) 0.015 x 5/8 in, (15) 0.032 x 1/2 in, (15) 0.032 x 1/4 in, (15) 0.032 x 3/4 in, (15) 0.032 x 3/8 in, (15) 0.032 x 5/16 in, (15) 0.032 x 5/8 in
- Diámetro interior0.252 - 0.751 pulg.
- Diámetro exterior0.366 - 0.995 pulg.
- GrosorDe 0.005 a 0.032 pulg.
Details
- AplicaciónAjustes del tornillo del tirador/perno del hombro
- GradoNo calificado
- Material0.005 en acero templado azul con resorte, 0.032 en acero templado con resorte 1075
- Número de piezas270
- Material de la cuñaAcero
- Tipo de cuñaSurtido de calzas Arbor
Descripción general
Descripción del fabricante
26010 SURTIDO DE CUÑAS PARA ACORTAR