Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 pulg.
- Grosor3/8 pulg.
- Ancho3/8 pulg.
Detalles
- FinalizarSin acabado
- Estándares del sector cumplidosASTM-A-681, SAE J-437
- Tolerancia de longitud±0.001 pulg.
- MaterialAcero
- Cumple con los estándares de la industriaASTM, SAE
- Tolerancia de espesor±0.001 pulg.
- Tolerancia de ancho+0.005/-0.000 pulg.