Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bandaDe 3-9/16 a 4-1/2 pulg.
- Altura0.023 pulg.
- Diámetro máximo4-1/2 pulg.
- Diámetro mínimo3-9/16 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera de banda
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Marca de precisión
- MaterialAcero inoxidable
- UPC_NO69815834505