Motion
42108
Cuña ranurada - Con lengüeta, AA, 5/16 pulg. Tamaño de ranura, 20 por paquete
Artículo MI #01559834
No. Fabricante 42108
Price$29.82/pk
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Con lengüeta, AA, 5/16 pulg. Tamaño de ranura, 20 por paquete
Artículo MI #01559834
No. Fabricante 42108
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
Price$29.82/pk

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    1/4 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Longitud de la cuña
    1 pulg.
  • Tamaño de la cuña
    AA
  • Grosor de la cuña
    0.0100 pulg.
  • Ancho de la cuña
    1 pulg.
  • Tamaño
    AA - 1 pulg. x 1 pulg.
  • Profundidad de ranura
    51/64 pulg.
  • Tamaño de ranura
    5/16 pulg.
  • Ancho de la ranura
    5/16 pulg.
  • Altura de la pestaña
    1/4 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    1/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6600 psi
  • Grosor
    0.0100 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Details

  • Color
    Marrón
  • Material
    PVC
  • Cantidad del paquete
    20
  • Material de la cuña
    PVC
  • Templo de calce
    No calificado
  • Tipo de cuña
    Cuña ranurada con lengüeta
  • Rango de temperatura
    -10 a 155 °F
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0005 pulg.
  • Tipo
    Con pestaña
  • UPC_NO
    69815842108

Descripción general

Descripción del fabricante
42108 010 X1X1 COLOR CODIFICADO SLTD 20/P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo