Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/4 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Longitud de la cuña1 pulg.
- Tamaño de la cuñaAA
- Grosor de la cuña0.0300 pulg.
- Ancho de la cuña1 pulg.
- TamañoAA - 1 pulg. x 1 pulg.
- Profundidad de ranura51/64 pulg.
- Tamaño de ranura5/16 pulg.
- Ancho de la ranura5/16 pulg.
- Altura de la pestaña1/4 pulg.
- Anchura de la pestaña1/4 pulg.
- Resistencia a la tensión6600 psi
- Grosor0.0300 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorCoral
- MaterialPVC
- Cantidad del paquete20
- Material de la cuñaPVC
- Templo de calceNo calificado
- Tipo de cuñaCuña ranurada con lengüeta
- Rango de temperatura-10 a 155 °F
- Tolerancia de espesor+/-0.0015 pulg.
- TipoCon pestaña
- UPC_NO69815842113