Motion
42124
Cuña ranurada - Con lengüeta, A, 5/8 pulg. Tamaño de ranura, 20 por paquete
Artículo MI #01559850
No. Fabricante 42124
Precio24.01 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Con lengüeta, A, 5/8 pulg. Tamaño de ranura, 20 por paquete
Artículo MI #01559850
No. Fabricante 42124
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
Precio24.01 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Longitud de la cuña
    2 pulg.
  • Tamaño de la cuña
    A
  • Grosor de la cuña
    0.0075 pulg.
  • Ancho de la cuña
    2 pulg.
  • Tamaño
    A - 2 pulg. x 2 pulg.
  • Profundidad de ranura
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño de ranura
    5/8 pulg.
  • Ancho de la ranura
    5/8 pulg.
  • Altura de la pestaña
    9/16 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    9/16 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6600 psi
  • Grosor
    0.0075 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Mate
  • Material
    PVC
  • Cantidad del paquete
    20
  • Material de la cuña
    PVC
  • Templo de calce
    No calificado
  • Tipo de cuña
    Cuña ranurada con lengüeta
  • Rango de temperatura
    -10 a 155 °F
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.000375 pulg.
  • Tipo
    Con pestaña
  • UPC_NO
    69815842124

Descripción general

Descripción del fabricante
42124 0075X2X2 COLOR CODIFICADO SLTD 20/P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo