Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Longitud de la cuña2 pulg.
- Tamaño de la cuñaA
- Grosor de la cuña0.0100 pulg.
- Ancho de la cuña2 pulg.
- TamañoA - 2 pulg. x 2 pulg.
- Profundidad de ranura1-5/16 pulg.
- Tamaño de ranura5/8 pulg.
- Ancho de la ranura5/8 pulg.
- Altura de la pestaña9/16 pulg.
- Anchura de la pestaña9/16 pulg.
- Resistencia a la tensión6600 psi
- Grosor0.0100 pulg.
- Ancho2 pulg.
Detalles
- ColorMarrón
- MaterialPVC
- Cantidad del paquete20
- Material de la cuñaPVC
- Templo de calceNo calificado
- Tipo de cuñaCuña ranurada con lengüeta
- Rango de temperatura-10 a 155 °F
- Tolerancia de espesor+/-0.0005 pulg.
- TipoCon pestaña
- UPC_NO69815842125