Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Longitud de la cuña3 pulg.
- Tamaño de la cuñaB
- Grosor de la cuña0.0200 pulg.
- Ancho de la cuña3 pulg.
- TamañoB - 3 pulg. x 3 pulg.
- Profundidad de ranura1-1/2 pulg.
- Tamaño de ranura3/4 pulg.
- Ancho de la ranura3/4 pulg.
- Altura de la pestaña11/16 pulg.
- Anchura de la pestaña11/16 pulg.
- Resistencia a la tensión6600 psi
- Grosor0.0200 pulg.
- Ancho3 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- MaterialPVC
- Cantidad del paquete20
- Material de la cuñaPVC
- Templo de calceNo calificado
- Tipo de cuñaCuña ranurada con lengüeta
- Rango de temperatura-10 a 155 °F
- Tolerancia de espesor+/-0.001 pulg.
- TipoCon pestaña
- UPC_NO69815842145