Motion
42149
Cuña ranurada - Con lengüeta, B, 3/4 pulg. Tamaño de ranura, 20 por paquete
Artículo MI #01559875
No. Fabricante 42149
Precio187.51 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuña ranurada - Con lengüeta, B, 3/4 pulg. Tamaño de ranura, 20 por paquete
Artículo MI #01559875
No. Fabricante 42149
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
Precio187.51 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Longitud de la cuña
    3 pulg.
  • Tamaño de la cuña
    B
  • Grosor de la cuña
    0.0500 pulg.
  • Ancho de la cuña
    3 pulg.
  • Tamaño
    B - 3 pulg. x 3 pulg.
  • Profundidad de ranura
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de ranura
    3/4 pulg.
  • Ancho de la ranura
    3/4 pulg.
  • Altura de la pestaña
    11/16 pulg.
  • Anchura de la pestaña
    11/16 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    14000 psi
  • Grosor
    0.0500 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    borrar
  • Material
    PVC
  • Cantidad del paquete
    20
  • Material de la cuña
    PVC
  • Templo de calce
    No calificado
  • Tipo de cuña
    Cuña ranurada con lengüeta
  • Rango de temperatura
    -10 a 155 °F
  • Tolerancia de espesor
    +/-0.0025 pulg.
  • Tipo
    Con pestaña
  • UPC_NO
    69815842149

Descripción general

Descripción del fabricante
42149 050 X3X3 COLOR CODIFICADO SLTD 20/P

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo