Motion
42904
42904
Artículo MI #01559931
No. Fabricante 42904
Precio326.22 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
42904
Artículo MI #01559931
No. Fabricante 42904
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
Su precio326.22 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (10) 0.001 in, (10) 0.0015 in, (10) 0.002 in, (10) 0.003 in, (10) 0.004 in, (10) 0.005 in, (10) 0.0075 in, (10) 0.01 in, (10) 0.0125 in, (10) 0.015 in, (10) 0.02 in, (10) 0.025 in, (10) 0.03 in, (10) 0.04 in, (10) 0.05 in, (10) 0.06 in, 0.0005 in
  • Tamaño de ranura
    5/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Poliéster, vinilo
  • Número de piezas
    170
  • Tipo de cuña
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
42904 1X1 ASISTENTE DE CUÑA DE COLOR CODIFICADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo