Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Contenido(10) 0.001 in, (10) 0.0015 in, (10) 0.002 in, (10) 0.003 in, (10) 0.004 in, (10) 0.005 in, (10) 0.0075 in, (10) 0.01 in, (10) 0.0125 in, (10) 0.015 in, (10) 0.02 in, (10) 0.025 in, (10) 0.03 in, (10) 0.04 in, (10) 0.05 in, (10) 0.06 in, 0.0005 in
- Longitud2 pulg.
- Longitud de la cuña2 pulg.
- Tamaño de la cuñaA
- Ancho de la cuña2 pulg.
- Profundidad de ranura1-5/16 pulg.
- Tamaño de ranura5/8 pulg.
- Ancho de la ranura5/8 pulg.
- Altura de la pestaña9/16 pulg.
- Anchura de la pestaña9/16 pulg.
- Ancho2 pulg.
Detalles
- MaterialPoliéster y PVC
- Número de piezas170
- Material de la cuñaPoliéster
- Tipo de cuñaCuña ranurada con surtido de lengüetas
- TipoCon pestaña