Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Contenido(10) 0.001 in, (10) 0.0015 in, (10) 0.002 in, (10) 0.003 in, (10) 0.004 in, (10) 0.005 in, (10) 0.0075 in, (10) 0.01 in, (10) 0.0125 in, (10) 0.015 in, (10) 0.02 in, (10) 0.025 in, (10) 0.03 in, (10) 0.04 in, (10) 0.05 in, (10) 0.06 in, 0.0005 in
- Longitud3 pulg.
- Longitud de la cuña3 pulg.
- Tamaño de la cuñaB
- Ancho de la cuña3 pulg.
- Profundidad de ranura1-1/2 pulg.
- Tamaño de ranura3/4 pulg.
- Ancho de la ranura3/4 pulg.
- Altura de la pestaña11/16 pulg.
- Anchura de la pestaña11/16 pulg.
- Ancho3 pulg.
Details
- MaterialPoliéster y PVC
- Número de piezas170
- Material de la cuñaPoliéster
- Tipo de cuñaCuña ranurada con surtido de lengüetas
- TipoCon pestaña
Descripción general
Descripción del fabricante
42906 3X3 ASISTENTE DE CUÑA DE COLOR CODIFICADO