Motion
42930
42930
Artículo MI #01559938
No. Fabricante 42930
Precio1,745.20 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
42930
Artículo MI #01559938
No. Fabricante 42930
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
Precio1,745.20 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (20) 0.001 pulg., (20) 0.002 pulg., (20) 0.003 pulg., (20) 0.004 pulg., (20) 0.005 pulg., (20) 0.01 pulg., (20) 0.015 pulg., (20) 0.02 pulg., (20) 0.025 pulg., (20) 0.05 pulg., (20) 0.075 pulg., (20) 0.1 pulg., (20) 1/8 pulg.
  • Tamaño de ranura
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    260
  • Tipo de cuña
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
42930 5X5 300 SS ASISTENTE DE CUÑA SLTD
  • Resuelve los problemas de alineación y nivelación en motores, bombas, generadores y otra maquinaria de la planta
  • Reduzca los costes de mano de obra eliminando el corte manual y reduzca el tiempo de inactividad eliminando la preparación de cuñas
  • Fabricado con acero inoxidable serie 300 resistente al óxido y la corrosión
  • Las cuñas se ajustan a los tamaños estándar de perno y perno
  • Cada cuña está marcada permanentemente con un grosor en decimales y métricas
  • Las lengüetas hacen que la colocación de las cuñas sea más fácil y segura
  • El orificio en la lengüeta facilita la extracción
  • Cumple con las especificaciones: ASTM A-666
  • Los surtidos contienen los siguientes grosores: 0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.010", 0.015", 0.02", 0.025", 0.050", 0.075", 0.10" y 0.125"
  • Los surtidos de 260 piezas contienen 20 de cada grosor y los surtidos de 130 piezas contienen 10 de cada grosor
  • Envasado en una duradera caja de metal
  • Tamaños de repuesto disponibles
  • Las cuñas ranuradas también están disponibles en 0.187”, 0.25”, 0.375” y 0.50”

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo