Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(10) 0.001 pulg., (10) 0.002 pulg., (10) 0.003 pulg., (10) 0.004 pulg., (10) 0.005 pulg., (10) 0.01 pulg., (10) 0.015 pulg., (10) 0.02 pulg., (10) 0.025 pulg., (10) 0.05 pulg., (10) 0.075 pulg., (10) 0.1 pulg., (10) 1/8 pulg.
- Tamaño de ranura7/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas130
- Tipo de cuñaRanurado
Descripción general
- Resuelve los problemas de alineación y nivelación en motores, bombas, generadores y otra maquinaria de la planta
- Reduzca los costes de mano de obra eliminando el corte manual y reduzca el tiempo de inactividad eliminando la preparación de cuñas
- Fabricado con acero inoxidable serie 300 resistente al óxido y la corrosión
- Las cuñas se ajustan a los tamaños estándar de perno y perno
- Cada cuña está marcada permanentemente con un grosor en decimales y métricas
- Las lengüetas hacen que la colocación de las cuñas sea más fácil y segura
- El orificio en la lengüeta facilita la extracción
- Cumple con las especificaciones: ASTM A-666
- Los surtidos contienen los siguientes grosores: 0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.010", 0.015", 0.02", 0.025", 0.050", 0.075", 0.10" y 0.125"
- Los surtidos de 260 piezas contienen 20 de cada grosor y los surtidos de 130 piezas contienen 10 de cada grosor
- Envasado en una duradera caja de metal
- Tamaños de repuesto disponibles
- Las cuñas ranuradas también están disponibles en 0.187”, 0.25”, 0.375” y 0.50”